TRADEFORCE - CONECTOR AISLADO CINDY 3*2.5 IP68/ IP69K 3 PCS

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - CONECTOR AISLADO CINDY 3*2.5 IP68/ IP69K  3 PCS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - Otros

  • Modelo - Gel

  • Tipo de material de aislamiento - Plástico

  • Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no

  • Número de conductores - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0011680002

Ref.Sonepar

1035428

EAN

7630268411893

Rango de tensión U0/U (Um):

Otros

Modelo:

Gel

Tipo de material de aislamiento:

Plástico

Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:

no

Número de conductores:

5

Con conductor de protección:

no

Conductor de la sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...4 mm²

Autorización de sector minero:

no

Con protección concéntrica:

no

Apto para:

Otros

Accesorios de conexión:

Ninguno

Libre de halógenos:

no

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE