TRADEFORCE - CONECTOR AISLADO CINDY 4*4 IP68/ IP69K, 1 PC - 0011680014

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipo - Bifurcación en Y

  • Modelo - Gel

  • Número de conductores - 3

  • Cable de derivación del conductor nominal transversal - 1.5...4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0011680014

Ref.Sonepar

1035433

EAN

7630268412012

Rango de tensión U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipo:

Bifurcación en Y

Modelo:

Gel

Número de conductores:

3

Cable de derivación del conductor nominal transversal:

1.5...4 mm²

Cable principal del conductor de la sección nominal:

1.5...4 mm²

Diámetro cable bifurcación:

8...13 mm

Diámetro cable principal:

8...13 mm

Autorización de sector minero:

no

Accesorios de conexión:

Conector de tornillo

Apto para:

Otros

Libre de halógenos:

no

Ideal para instalaciones de iluminación exterior, escalones y pasos de peatones. Incluye tuercas y conectores de tornillo. Precargado con gel no tóxico, no clasificado como peligroso según el Reglamento CLP. Permite volver a acceder a la conexión. Sin halógenos y resistente a los rayos UV.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE