TRADEFORCE - CORDON LED DE TRABAJO 25MTS IP65 4000K, 800M/M - 0027060003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 1
Número de módulos por pie lineal - 40
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0027060003
Ref.Sonepar
1035448
EAN
7630268414481
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
1
Número de módulos por pie lineal:
40
Potencia de lámpara por metro:
8 W
Potencia por cada pie lineal:
2.66 W
Flujo luminoso por metro:
770 lm
Eficiencia lumínica:
100 lm/W
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Ángulo de apertura del haz:
80.5 °
Tipo de balasto:
No requerido
Apto para atenuador:
no
Engranaje de contro intercambiable:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
97 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
200 W
Color de la luz:
Blanco
Control constante del flujo luminoso:
sí
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
15 mm
Altura/profundidad:
7 mm
Diámetro:
0 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
25 m
Radio de curva inferior:
60 mm
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
no
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
0...0 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


