TRADEFORCE - CORDON RED ROJO ENSTO M/H RZ 1K 3G2.5 SIN HAL.L:4M - 0004490002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 20 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 6.2 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.6 mm
Para diámetro máximo de paquete - 0 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
0004490002
Ref.Sonepar
1035416
EAN
7630268403430
Longitud:
20 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
6.2 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
4.6 mm
Para diámetro máximo de paquete:
0 mm
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Mínima resistencia a la tracción:
100 N
Orificio de fijación - diámetro:
5.05 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-30...85 °C
Detectable/trazable:
no
Color:
Negro
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


