TRADEFORCE - CORONA BI-METALICA HSS+8% CO DIAMETRO 102MM

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - CORONA BI-METALICA HSS+8% CO DIAMETRO 102MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro - 102 mm

  • Profundidad de corte - 44 mm

  • Compatible con pladur - sí

  • Compatible con madera - sí

  • Apto para plástico - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0004150078

Ref.Sonepar

1309747

EAN

7630268411558

Diámetro:

102 mm

Profundidad de corte:

44 mm

Compatible con pladur:

sí

Compatible con madera:

sí

Apto para plástico:

sí

Apropiado para plástico de fibra de vidrio:

no

Apto para aluminio:

sí

Compatible con latón:

sí

Apto para acero inoxidable:

sí

Compatible con hierro fundido:

sí

Compatible con metales no férreos:

sí

Apto para acero:

sí

Sistema de soporte:

Soporte de roscado

Corona perforadora bimetálica de acero rápido (HSS), profundidad máxima de corte de 44 mm.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE