TRADEFORCE - CORONA BI-METALICA (HSS+8% CO) DIAMETRO 32MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 32 mm
Profundidad de corte - 44 mm
Compatible con pladur - sí
Compatible con madera - sí
Apto para plástico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0004150045
Ref.Sonepar
909702
EAN
7630268411220
Diámetro:
32 mm
Profundidad de corte:
44 mm
Compatible con pladur:
sí
Compatible con madera:
sí
Apto para plástico:
sí
Apropiado para plástico de fibra de vidrio:
no
Apto para aluminio:
sí
Compatible con latón:
sí
Apto para acero inoxidable:
sí
Compatible con hierro fundido:
sí
Compatible con metales no férreos:
sí
Apto para acero:
sí
Sistema de soporte:
Soporte de roscado
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


