TRADEFORCE - CORTACABLE DE CARRACA HASTA 36MM - 0001420001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Trinquete mecánico
Apto para diámetro máximo de cable - 36 mm
Sección transversal de cable máx. - 300 mm²
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001420001
Ref.Sonepar
1035234
EAN
7630268408718
Construcción/funcionamiento:
Trinquete mecánico
Apto para diámetro máximo de cable:
36 mm
Sección transversal de cable máx.:
300 mm²
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
no
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
250 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


