TRADEFORCE - Cortacables aislado 160mm VDE - 0001600003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cizalla de electricista
Hoja - Liso
Longitud - 160 mm
Con cortador de cable - no
Longitud de la hoja - 16.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001600003
Ref.Sonepar
703849
EAN
7630268401412
Modelo:
Cizalla de electricista
Hoja:
Liso
Longitud:
160 mm
Con cortador de cable:
no
Longitud de la hoja:
16.5 mm
Dirección:
Bilateral
Material del mango:
Plástico
Cortacables aislado VDE, de 160mm. Herramienta imprescindibles para que un técnico electricista profesional. Pueda cortar y pelar cables de forma segura y precisa. Fabricados según la normativa DIN EN/IEC 60900 VDE 1000VCA y 1500VDC de herramienta para trabajos con tensión. Cortacables de alto rendimiento construidos con aleación de acero al cromo-vanadio con mangos aislados de doble densidad y acabado rugoso antideslizante.


