TRADEFORCE - CORTACABLES AISLADOS 1000V DE 180MM (MAX:50MM) - 0001420004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable - 18 mm
Sección transversal de cable máx. - 50 mm²
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001420004
Ref.Sonepar
1266608
EAN
7630268420765
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable:
18 mm
Sección transversal de cable máx.:
50 mm²
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
182 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
no


