TRADEFORCE - Cortacables de carraca hasta 60mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Trinquete mecánico
Apto para diámetro máximo de cable - 60 mm
Sección transversal de cable máx. - 500 mm²
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001420002
Ref.Sonepar
874322
EAN
7630268408725
Construcción/funcionamiento:
Trinquete mecánico
Apto para diámetro máximo de cable:
60 mm
Sección transversal de cable máx.:
500 mm²
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
no
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
350 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


