TRADEFORCE - Cortafrios 12" - 0001460001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 305 mm
Anchura de cincel - 26 mm
Forma de la hoja - Plano
Con protección para las manos - sí
Anchura del eje - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001460001
Ref.Sonepar
714428
EAN
7630268400057
Longitud:
305 mm
Anchura de cincel:
26 mm
Forma de la hoja:
Plano
Con protección para las manos:
sí
Anchura del eje:
30 mm
Altura del eje:
300 mm
Forma de la pata:
Octogonal
Material:
Acero al cromo-vanadio
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


