TRADEFORCE - CORTATUBOS CU 6-35MM

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - CORTATUBOS CU 6-35MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de discos de corte - 1

  • Diámetro de tubo desde/hasta - 6...35 mm

  • Apto para aluminio -

  • Apto para cobre -

  • Apto para acero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001480002

Ref.Sonepar

703725

EAN

7630268400088

Número de discos de corte:

1

Diámetro de tubo desde/hasta:

6...35 mm

Apto para aluminio:

Apto para cobre:

Apto para acero:

no

Apto para acero inoxidable:

no

Apto con tubería de fundición:

no

Apto para plástico:

Apropiado para tuberías de composite multicapa:

no

Longitud:

145 mm

Con desbarbadora interna de tuberías:

Con ajuste rápido:

no

Telescópico:

no

El corta tubos Trade Force, está diseñado para realizar cortes limpios y precisos en tuberías de cobre o aluminio. En diámetros comprendidos entre 6 y 35mm El diseño ergonómico de su mango giratorio. Hará que su trabajo sea micho más cómodo y preciso. Su cuerpo metálico fabricado en una pieza hace que sea una herramienta muy robusta, mientras que su acabado en pintura lacada, lo protege contra la corrosión y el óxido. Gracias a su escariador ajustable. podrá desbarbar fácilmente las tuberías cortadas, obteniendo un resultado final impecable y 100% profesional.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE