TRADEFORCE - Cortatubos para PVC, de 17 y 20mm.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de discos de corte - 1
Diámetro de tubo desde/hasta - 17...20 mm
Grosor máximo del material - 0 mm
Apto para aluminio - no
Apto para cobre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001480001
Ref.Sonepar
703724
EAN
7630268400071
Número de discos de corte:
1
Diámetro de tubo desde/hasta:
17...20 mm
Grosor máximo del material:
0 mm
Apto para aluminio:
no
Apto para cobre:
no
Apto para acero:
no
Apto para acero inoxidable:
no
Apto con tubería de fundición:
no
Apto para plástico:
sí
Apropiado para tuberías de composite multicapa:
no
Longitud:
250 mm
Con desbarbadora interna de tuberías:
no
Con ajuste rápido:
no
Telescópico:
no
Hoja de corte intercambiable:
no
Cuchilla reemplazable:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


