TRADEFORCE - Cuchilla electricista aislada VDE 50x180mm - 0001550005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la hoja - 50 mm
Altura de la hoja - 0 mm
Longitud total - 180 mm
Forma de la cuchilla - Recto
Hoja de material - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001550005
Ref.Sonepar
703837
EAN
7630268400538
Longitud de la hoja:
50 mm
Altura de la hoja:
0 mm
Longitud total:
180 mm
Forma de la cuchilla:
Recto
Hoja de material:
Acero inox
Material del mango:
Plástico
Cuchillo para cables:
sí
Cuchillo retráctil:
no
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
no
Plegable:
no
Con cubierta protectora:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Extensible:
no
Con interbloqueo:
no
Auto retráctil:
no


