TRADEFORCE - Cutter de cuchilla fracturable 18mm + 5 cuchillas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la hoja - 110 mm
Altura de la hoja - 0 mm
Longitud total - 180 mm
Forma de la cuchilla - Recto
Cuchillo para cables - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001550003
Ref.Sonepar
703726
EAN
7630268400118
Longitud de la hoja:
110 mm
Altura de la hoja:
0 mm
Longitud total:
180 mm
Forma de la cuchilla:
Recto
Cuchillo para cables:
no
Cuchillo retráctil:
no
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
no
Plegable:
no
Con cubierta protectora:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Extensible:
no
Con interbloqueo:
sí
Auto retráctil:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


