TRADEFORCE - Cutter de cuchilla fracturable 9mm + 3 cuchillas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la hoja - 85 mm
Longitud total - 140 mm
Forma de la cuchilla - Recto
Cuchillo para cables - no
Cuchillo retráctil - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001550002
Ref.Sonepar
702291
EAN
7630268400101
Longitud de la hoja:
85 mm
Longitud total:
140 mm
Forma de la cuchilla:
Recto
Cuchillo para cables:
no
Cuchillo retráctil:
no
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
no
Plegable:
no
Con cubierta protectora:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Extensible:
no
Con interbloqueo:
sí
Auto retráctil:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


