TRADEFORCE - Destornillador aislado plano SL3,5x100mm VDE - 0001580002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 0.6 mm
Grosor de hoja - 3.5 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Diámetro de la hoja - 3.5 mm
Tamaño - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001580002
Ref.Sonepar
703844
EAN
7630268400552
Anchura de hoja:
0.6 mm
Grosor de hoja:
3.5 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Diámetro de la hoja:
3.5 mm
Tamaño:
2
Longitud total:
195 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Material del mango:
Plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal:
Ninguno
Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:
no
Ancho de llave (eje cuadrado):
0 mm
Ancho de llave (impulso hexagonal):
0 mm
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
sí
Característica de la abrazadera:
no
Cuchilla abultada:
no
Tipo de eje:
Redondo
Con protección anti-rodadura:
no
Cabeza giratoria:
no
Con cabeza para golpear:
no
Material del filo:
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Protección superficial de lámina:
Otros
Lámina contínua:
no
Peso:
35 g


