TRADEFORCE - Destornillador aislado Pozidrive PZ3x150mm VDE - 0001440006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Pozidriv PZ
Tamaño - 3
Modelo - Recto
Longitud de hoja - 150 mm
Longitud total - 268 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001440006
Ref.Sonepar
705144
EAN
7630268400514
Sistema de enroscado:
Pozidriv PZ
Tamaño:
3
Modelo:
Recto
Longitud de hoja:
150 mm
Longitud total:
268 mm
Diámetro de la hoja:
8 mm
Modelo de precisión:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Material del mango:
Plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Tipo de eje:
Redondo
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal:
Ninguno
Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
sí
Característica de la abrazadera:
no
Con protección anti-rodadura:
no
Cabeza giratoria:
no
Con cabeza para golpear:
no
Material del filo:
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Protección superficial de lámina:
Otros
Cuchilla de tratamiento de superficie:
Otros
Lámina contínua:
no
Peso:
160 g


