TRADEFORCE - DESTORNILLADOR VDE SL4.0X100MM DISEÑO E-SLIM - 0001580010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 4 mm
Grosor de hoja - 0.8 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Diámetro de la hoja - 4 mm
Tamaño - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001580010
Ref.Sonepar
1142195
EAN
7630268419189
Anchura de hoja:
4 mm
Grosor de hoja:
0.8 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Diámetro de la hoja:
4 mm
Tamaño:
4
Longitud total:
205 mm
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Material del mango:
Otros
Diseño de empuñadura:
Otros
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal:
Ninguno
Tipo de eje:
Redondo
Con protección anti-rodadura:
sí
Cabeza giratoria:
no
Con cabeza para golpear:
no
Material del filo:
Otros
Protección superficial de lámina:
Otros
Cuchilla de tratamiento de superficie:
Otros
Lámina contínua:
no
Peso:
46 g


