TRADEFORCE - DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA CABLE 1,5 A 2,5MM(100)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cierre final - Otros
Con acabado decorativo - no
Tipo de terminación - Cable de suspensión
Método de desbloqueo - Pulsador
Longitud de cable - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0115900003
Ref.Sonepar
1322928
EAN
7630268420222
Cierre final:
Otros
Con acabado decorativo:
no
Tipo de terminación:
Cable de suspensión
Método de desbloqueo:
Pulsador
Longitud de cable:
0 m
Diámetro del cable:
0 mm
Material del cable:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Material del taladro/tensor:
Zamak
Color:
Zinc
Carga neta permitida:
35 kg
Compatible con la integridad del circuito:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


