TRADEFORCE - ENROLLADOR CABLE 4 SCHUCKO 20M IP44 C/C TERMICO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Conjunto de cables - H07RN-F
Sección transversal del núcleo - 1.5 mm²
Número de núcleos - 3
Número de tomas corriente CEE - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001910004
Ref.Sonepar
1035455
EAN
7630268400712
Material de la carcasa:
Plástico
Conjunto de cables:
H07RN-F
Sección transversal del núcleo:
1.5 mm²
Número de núcleos:
3
Número de tomas corriente CEE:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):
0
Número de tomas de corriente tipo P30 (Italia):
0
Número de enchufes universales multi estándar:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Tipo de la conexión de red:
Otros
Longitud de cable:
20 m
Con marco de montaje:
no
Enrollado automático de cable:
no
Con protección térmica:
no
Con ajuste:
no
Con lámpara:
no
Con cable de carga para E-Mobility:
no
Enrollador de cable de tierra:
no
Protección:
Interruptor de sobreintensidad
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Grado de protección (IP):
IP44
Color:
Negro
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


