TRADEFORCE - ESCUADRA DE METAL 300MM - 0021200003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de total del brocas - 15
Número de brocas PH (cruceta) - 15
Número de brocas PZ (cruceta) - 0
Número de brocas Torx - 0
Número de bits TriWing - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021200003
Ref.Sonepar
1035436
EAN
7630268405984
Número de total del brocas:
15
Número de brocas PH (cruceta):
15
Número de brocas PZ (cruceta):
0
Número de brocas Torx:
0
Número de bits TriWing:
0
Número de surcos de broca:
0
Número de barrenas, toma hexagonal:
0
Número de puntas de cuadradillo interno (Robertson):
0
Número de bits Dos Agujero:
0
Con soporte magnético:
no
Con tuerca de levas:
no
Con empuñadura:
no
Embalaje:
Caja de plástico
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


