TRADEFORCE - ESTUCHE CON 10 MINAS GRAFITO 3RO+3AM+4NE (8486010N)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Plomo cuadrado - no
Tamaño de dirección - 2.78 mm
Mina intercambiable - no
Longitud - 124.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021230002
Ref.Sonepar
944240
EAN
7630268415082
Forma:
Redondo
Plomo cuadrado:
no
Tamaño de dirección:
2.78 mm
Mina intercambiable:
no
Longitud:
124.5 mm
Con borrador:
no
Con clip:
no
Mango antideslizamiento:
no
Grado de dureza:
Otros
Simbolo de grado de dureza:
Mediano
Color:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


