TRADEFORCE - FLEXÓMETRO DOBLE CARA CON AUTOBLOQUEO 8MTS

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - FLEXÓMETRO DOBLE CARA CON AUTOBLOQUEO 8MTS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 8 m

  • Anchura de cinta - 25 mm

  • Dos lados - sí

  • Magnético - sí

  • Devolución de energía - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0021740008

Ref.Sonepar

863145

EAN

7630268402570

Longitud:

8 m

Anchura de cinta:

25 mm

Dos lados:

sí

Magnético:

sí

Devolución de energía:

sí

Graduación métrica:

sí

Graduación imperial:

no

Indicación digital:

no

Con freno:

sí

Peso:

398 g

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE