TRADEFORCE - Flexómetro 3 mts.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3 m
Anchura de cinta - 16 mm
Dos lados - no
Magnético - sí
Devolución de energía - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021740001
Ref.Sonepar
703819
EAN
7630268400361
Longitud:
3 m
Anchura de cinta:
16 mm
Dos lados:
no
Magnético:
sí
Devolución de energía:
sí
Graduación métrica:
sí
Graduación imperial:
no
Indicación digital:
no
Con freno:
sí
Peso:
130 g
Cinta métrica de acero, de 16mm de ancho con revestimiento de goma y punta imantada. Bloqueo manual de fácil activación. Carcasa resistente frente a pequeños impactos. Diseño ergonómico que facilita su manipulación. Clip de cinturón y cinta de sujeción anticaídas. Disponible en formatos de 3m (703819),5m (703821) y 8 metros (703822) de longitud.
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


