TRADEFORCE - Flexómetro 8 mts
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 8 m
Anchura de cinta - 25 mm
Dos lados - no
Magnético - sí
Devolución de energía - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021740003
Ref.Sonepar
703822
EAN
7630268400385
Longitud:
8 m
Anchura de cinta:
25 mm
Dos lados:
no
Magnético:
sí
Devolución de energía:
sí
Graduación métrica:
sí
Graduación imperial:
no
Indicación digital:
no
Con freno:
sí
Peso:
420 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


