TRADEFORCE - Flexómetro doble cara con autobloqueo 3mts
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3 m
Anchura de cinta - 16 mm
Dos lados - sí
Magnético - sí
Devolución de energía - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021740006
Ref.Sonepar
703823
EAN
7630268402556
Longitud:
3 m
Anchura de cinta:
16 mm
Dos lados:
sí
Magnético:
sí
Devolución de energía:
sí
Graduación métrica:
sí
Graduación imperial:
no
Indicación digital:
no
Con freno:
sí
Peso:
123 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


