TRADEFORCE - Flexómetro doble cara con autobloqueo 5mts
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 5 m
Anchura de cinta - 19 mm
Material de la carcasa - Plástico
Cinta de material - Acero
Cinta de protección de superficies - Con revestimiento de plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021740007
Ref.Sonepar
703824
EAN
7630268402563
Longitud:
5 m
Anchura de cinta:
19 mm
Material de la carcasa:
Plástico
Cinta de material:
Acero
Cinta de protección de superficies:
Con revestimiento de plástico
Dos lados:
sí
Magnético:
sí
Devolución de energía:
sí
Graduación métrica:
sí
Graduación imperial:
no
Indicación digital:
no
Con freno:
sí
Peso:
220 g
Clase de precisión:
II
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


