TRADEFORCE - FOCO LED 40W 220V 4300LM 5000K IP54 IK08 - 0003460004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003460004
Ref.Sonepar
927055
EAN
7630268414238
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Con ruedas:
no
Con cubierta protectora:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Con toma de corriente:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Grado de protección (IP):
IP54
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
40 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4300...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
5000...5000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Valor de flickering Pst LM:
1
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.4
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Longitud de cable de conexión:
3 m
Anchura:
215 mm
Altura:
330 mm
Profundidad:
212 mm


