TRADEFORCE - FOCO LED AC/DC BATERÃA LITIO RECARGABLE 4000LM 5000K IP54 - 0006940005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Recargable - sí
Circuito de carga integrado - sí
Lámpara principal - LED no intercambiable
Lámpara auxiliar - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0006940005
Ref.Sonepar
927051
EAN
7630268414351
Recargable:
sí
Circuito de carga integrado:
sí
Lámpara principal:
LED no intercambiable
Lámpara auxiliar:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de tensión:
CA/CC
Apto para iluminación de emergencia:
no
Tensión nominal desde/hasta:
3.7...3.7 V
Lámpara principal de función de luz parpadeante:
no
Lámpara secundaria de función de luz parpadeante:
no
Vataje de la lámpara principal:
35 W
Vataje de la lámpara auxiliar:
0 W
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
96 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Grado de protección (IP):
IP54
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4000...0 lm
Temperatura de color:
5000...5000 K
Anchura:
291 mm
Altura/profundidad:
125.5 mm
Longitud:
253 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Longitud de cable de conexión:
1.5 m


