TRADEFORCE - FRONTAL LED AL 2000LM 200MTS 4000MAH LITIO RECBLE. - 0009870009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Lámpara con forma de barra
Tipo de batería - Mini
Número de baterías - 2
Baterías incluidas - sí
Recargable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0009870009
Ref.Sonepar
1035426
EAN
7630268414450
Modelo:
Lámpara con forma de barra
Tipo de batería:
Mini
Número de baterías:
2
Baterías incluidas:
sí
Recargable:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Flujo luminoso:
33...280 lm
Receptáculo de color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
139 mm
Peso total:
43 g
Grado de protección (IP):
IPX4


