TRADEFORCE - GEL FORCE 300, 2 COMPONENTES - 0011680015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Peso neto - 283 g
Cantidad - 300 ml
Autorización de sector minero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0011680015
Ref.Sonepar
1193165
EAN
7630268411916
Material:
Otros
Peso neto:
283 g
Cantidad:
300 ml
Autorización de sector minero:
no
Gel bicomponente en envase único de doble compartimento, con excelentes propiedades dieléctricas, de sellado y térmicas; muy adherente y autofusionable. No está clasificado como peligroso según el Reglamento CLP. No tóxico.


