TRADEFORCE - GEL FORCE/MAGIC GEL 1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Peso neto - 950 g
Cantidad - 0 ml
Autorización de sector minero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0011680007
Ref.Sonepar
908372
EAN
7630268411947
Material:
Otros
Peso neto:
950 g
Cantidad:
0 ml
Autorización de sector minero:
no
Gel sellador que proporciona protección IP68 cuando se aplica en envolventes adecuadas. Reticulación rápida. Permite volver a acceder a la conexión incluso tras largos periodos de servicio. No está clasificado como peligroso según el Reglamento CLP y no tiene fecha de caducidad.
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


