TRADEFORCE - GUANTES 4131X NYLON+ESPUMA NITRILO NEGRO 15G T CTIL L

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - GUANTES 4131X NYLON+ESPUMA NITRILO NEGRO 15G T CTIL L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante (US) - L

  • Versión larga - no

  • Forrado - no

  • Con cubierta anti-deslizante - no

  • Material - Goma nitrílica NBR/algodón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0020990109

Ref.Sonepar

1157092

EAN

7630268402839

Talla de guante (US):

L

Versión larga:

no

Forrado:

no

Con cubierta anti-deslizante:

no

Material:

Goma nitrílica NBR/algodón

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Protección contra riesgos químicos:

no

Protección contra el riesgo de microorganismos:

no

Protección contra el calor y riesgo de incendio:

no

Protección contra el riesgo de frío:

no

Protección contra el riesgo de contaminación radiactiva:

no

Protección contra el riesgo de radiación ionizante:

no

Modelo:

Guante para dedos

Aislado:

no

Revestimiento:

Revestimento palma de la mano

Tipo de superficie:

Otros

Tipo de cierre:

Banda elástica

Grosor:

0.95 mm

Tipo de entrega:

En pares

Alta visibilidad (colores señal):

no

Tipo de puño:

Brazalete cubremuñeca

Guantes Force Arround de punto sin costuras, galga 15, con recubrimiento muy fino de espuma de nitrilo en la palma. Transpirables, con buena destreza y agarre en condiciones secas y ligeramente húmedas o aceitosas. Cumplen EN 388:2016+A1:2018, nivel 4131X. Pedido mínimo de grupo: 12.240 unidades.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE