TRADEFORCE - GUANTES FORCE ALLROUND 4131X NYLON+ESP.NITRILO NG 15G TACTIL XL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Talla de guante (US) - XL
Versión larga - no
Forrado - no
Con cubierta anti-deslizante - no
Material - Goma nitrílica NBR/algodón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0020990110
Ref.Sonepar
1157095
EAN
7630268402846
Talla de guante (US):
XL
Versión larga:
no
Forrado:
no
Con cubierta anti-deslizante:
no
Material:
Goma nitrílica NBR/algodón
Calidad de material:
Otros
Color:
Negro
Protección contra riesgos mecánicos:
sí
Protección contra riesgos químicos:
no
Protección contra el riesgo de microorganismos:
no
Protección contra el calor y riesgo de incendio:
no
Protección contra el riesgo de frío:
no
Protección contra el riesgo de contaminación radiactiva:
no
Protección contra el riesgo de radiación ionizante:
no
Modelo:
Guante para dedos
Aislado:
no
Revestimiento:
Revestimento palma de la mano
Tipo de superficie:
Otros
Tipo de cierre:
Banda elástica
Grosor:
0.95 mm
Tipo de entrega:
En pares
Alta visibilidad (colores señal):
no
Tipo de puño:
Brazalete cubremuñeca
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


