TRADEFORCE - GUIA DE NAILON, 10 M DE 4 MM DE DIÁMETRO,BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Incoloro
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001670001
Ref.Sonepar
1144495
EAN
7630268418823
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Incoloro
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4 mm
Carga límite:
120 kg
Forma de la cabeza:
Otros
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Forma:
Redondo
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
10 m
Tipo de transporte:
Ninguno
Diámetro de bobina/anillo:
320 mm
Retorcido:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


