Fin de vida

TRADEFORCE - GUIA PASACABLE FIBRA VIDRIO 50MTS 6MM CON CARRO

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - GUIA PASACABLE FIBRA VIDRIO 50MTS 6MM CON CARRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Otros

  • Calidad de material - GRP

  • Color - Amarillo

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001670012

Ref.Sonepar

1207974

EAN

7630268418922

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Otros

Calidad de material:

GRP

Color:

Amarillo

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

6 mm

Carga límite:

200 kg

Forma de la cabeza:

Otros

Diámetro del cabezal guía del cable:

8 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

sí

Longitud:

50 m

Tipo de transporte:

Vivienda

Diámetro de bobina/anillo:

600 mm

Retorcido:

no

Guía pasacables de fibra de vidrio de calidad superior, recta y con excelente capacidad de empuje. Puede romperse si se supera su radio mínimo de curvatura. Con soporte metálico para facilitar el uso y el almacenamiento. Adecuada para tubos de tamaño mediano.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE