TRADEFORCE - GUIA PASACABLES DE FIBRA DE VIDRIO 30M Ø3MM,M5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Otros
Calidad de material - GRP
Color - Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001670009
Ref.Sonepar
1207984
EAN
7630268418908
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Otros
Calidad de material:
GRP
Color:
Amarillo
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
3 mm
Carga límite:
80 kg
Forma de la cabeza:
Otros
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Forma:
Redondo
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
20 m
Tipo de transporte:
Ninguno
Diámetro de bobina/anillo:
320 mm
Retorcido:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


