TRADEFORCE - HOJA DE REPUESTO PARA (0001550007)10PCS 65MM - 0021110001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Con cerca - no
Con escala de medición - sí
Con inglete - sí
Longitud del travesaño largo - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021110001
Ref.Sonepar
1035435
EAN
7630268400699
Material:
Aluminio
Con cerca:
no
Con escala de medición:
sí
Con inglete:
sí
Longitud del travesaño largo:
300 mm
Longitud pierna corta:
175 mm
Anchura de hoja:
40 mm
Escuadra deslizante de 300 mm.


