TRADEFORCE - HT22D MULTÍMETRO DIGITAL TRMS CON FUNCIÓN VFD ESPECIAL PARA MEDIDAS EN VARIADORES DE VELOCIDAD - 0006940003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Recargable - sí
Circuito de carga integrado - sí
Lámpara principal - LED no intercambiable
Lámpara auxiliar - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0006940003
Ref.Sonepar
1035421
EAN
7630268414337
Recargable:
sí
Circuito de carga integrado:
sí
Lámpara principal:
LED no intercambiable
Lámpara auxiliar:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CC
Apto para iluminación de emergencia:
no
Tensión nominal desde/hasta:
11.1...11.1 V
Lámpara principal de función de luz parpadeante:
no
Lámpara secundaria de función de luz parpadeante:
no
Vataje de la lámpara principal:
65 W
Vataje de la lámpara auxiliar:
0 W
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
99 %
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5500...5500 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Anchura:
266 mm
Altura/profundidad:
236.6 mm
Longitud:
59 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Sección transversal del conductor:
0.32 mm²
Longitud de cable de conexión:
1.5 m


