TRADEFORCE - JUEGO 5 DESTORNILLADORES E-SLIM VDE SL3,SL4.0,SL5.5,PZ1 Y PZ2 - 0118150009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de destornilladores de cruceta PH - 0
Número de destornilladores de cruceta PZ - 2
Número de destornilladores planos - 3
Número de destornilladores Torx - 0
Número total de herramientas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0118150009
Ref.Sonepar
1142250
EAN
7630268419332
Número de destornilladores de cruceta PH:
0
Número de destornilladores de cruceta PZ:
2
Número de destornilladores planos:
3
Número de destornilladores Torx:
0
Número total de herramientas:
5
Material del filo:
Otros
Material del mango:
Otros
Diseño de empuñadura:
Otros
Cabeza giratoria:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Embalaje:
Cartón (caja)
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


