TRADEFORCE - Juego 6 Destornilladores aislados VDE SL3.5, SL4.0,SL5.5,SL6.5,PH1,PH2.

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de destornilladores de cruceta PH - 2

  • Número de destornilladores de cruceta PZ - 0

  • Número de destornilladores planos - 4

  • Número de destornilladores Torx - 0

  • Número total de herramientas - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0118150004

Ref.Sonepar

702294

EAN

7630268400675

Número de destornilladores de cruceta PH:

2

Número de destornilladores de cruceta PZ:

0

Número de destornilladores planos:

4

Número de destornilladores Torx:

0

Número total de herramientas:

6

Material del filo:

Cromo-vanadio molibdeno (CVM)

Material del mango:

Plástico

Diseño de empuñadura:

Dos componentes

Cabeza giratoria:

no

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

sí

Embalaje:

Cartón (caja)

Set de 6 destornilladores aislados. Son las herramientas imprescindibles para que un técnico electricista profesional. Pueda realizar cualquier trabajo de forma segura y precisa. Fabricados bajo los más rigurosos estándares de calidad, en herramienta aislada VDE 1000VCA y 1500VDC. De construcción sólida, con mangos ergonómicas de tacto rugoso antideslizante, para aportar comodidad extra y permitir aplicar la fuerza necesaria en cada maniobra. Orificio en su extremo que facilita su almacenaje en el taller o su sujeción con sistemas anticaídas. Código de colores en la base del mango para una rápida localización visual. Puntas imantadas y varillas fabricadas en acero negro S2 con tratamiento térmico de alta dureza y resistencia

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE