TRADEFORCE - Juego alicates. De corte 160mm, universal 180mm y punta plana 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de pinzas combinadas - 1
Número de pinzas de punta plana - 0
Número de alicates redondos - 1
Número de pinzas de corte diagonal - 1
Número total de herramientas - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0118170001
Ref.Sonepar
703830
EAN
7630268400446
Número de pinzas combinadas:
1
Número de pinzas de punta plana:
0
Número de alicates redondos:
1
Número de pinzas de corte diagonal:
1
Número total de herramientas:
3
Embalaje:
Cartón (caja)
Peso:
650 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


