TRADEFORCE - Juego de 10 destornilladores intercambiables + buscapolos aislado 1000v. - 0118150003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de destornilladores de cruceta PH - 3
Número de destornilladores de cruceta PZ - 0
Número de destornilladores planos - 7
Número de destornilladores Torx - 0
Número total de herramientas - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0118150003
Ref.Sonepar
703858
EAN
7630268400668
Número de destornilladores de cruceta PH:
3
Número de destornilladores de cruceta PZ:
0
Número de destornilladores planos:
7
Número de destornilladores Torx:
0
Número total de herramientas:
12
Material del filo:
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Material del mango:
Plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Cabeza giratoria:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Embalaje:
Otros


