TRADEFORCE - JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES (PLANOS:4,5X100,5,6×150MM,PH1×100MM, PH×150MM)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de destornilladores de cruceta PH - 2
Número de destornilladores planos - 4
Número total de herramientas - 6
Material del filo - Acero al cromo-vanadio
Material del mango - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0118150001
Ref.Sonepar
863144
EAN
7630268400408
Número de destornilladores de cruceta PH:
2
Número de destornilladores planos:
4
Número total de herramientas:
6
Material del filo:
Acero al cromo-vanadio
Material del mango:
Plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Cabeza giratoria:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Embalaje:
Cartón (caja)
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


