TRADEFORCE - JUEGO DE 9 LLAVES TORX

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - JUEGO DE 9 LLAVES TORX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaños - 8...45 mm

  • Número de llaves - 9

  • Con cabeza esférica - no

  • Modelo - Base de plástico

  • Tipo de tirador - En ángulo recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0022100002

Ref.Sonepar

703828

EAN

7630268401443

Tamaños:

8...45 mm

Número de llaves:

9

Con cabeza esférica:

no

Modelo:

Base de plástico

Tipo de tirador:

En ángulo recto

Color:

Otros

Juego de 9 llaves Torx acodadas, de alta calidad. Fabricadas con tratamiento del acero al cromo-vanadio templado, ofrecen una excelente resistencia mecánica y una gran protección contra la corrosión, garantizando una larga vida útil de cada una de sus piezas. Se suministran con una práctica base plástica, que facilita mantenerlas siempre ordenadas y extraerlas de forma rápida y eficaz. El set completo, contiene las siguientes piezas: 1T8,1T10,1T15,1T20,1T25,1T27,1T30,1T40,1T45

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE