TRADEFORCE - JUEGO DE PUNTAS CON 10 PIEZAS

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - JUEGO DE PUNTAS CON 10 PIEZAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de total del brocas - 9

  • Número de brocas PH (cruceta) - 3

  • Número de brocas PZ (cruceta) - 3

  • Número de brocas Torx - 3

  • Con soporte magnético -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0021200019

Ref.Sonepar

1035439

EAN

7630268406127

Número de total del brocas:

9

Número de brocas PH (cruceta):

3

Número de brocas PZ (cruceta):

3

Número de brocas Torx:

3

Con soporte magnético:

Con tuerca de levas:

no

Con empuñadura:

no

Embalaje:

Carcasa

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE