TRADEFORCE - JUEGO DE PUNTAS CON 10 PIEZAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 152 mm
Anchura - 5 mm
Grosor - 0.7 mm
Número de dientes por pulgada - 24
Dos lados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021520001
Ref.Sonepar
1035440
EAN
7630268400354
Longitud:
152 mm
Anchura:
5 mm
Grosor:
0.7 mm
Número de dientes por pulgada:
24
Dos lados:
no
Compatible con madera:
sí
Apto para plástico:
sí
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para acero:
no
Apto para aluminio:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


