TRADEFORCE - JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS 31 PIEZAS

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS 31 PIEZAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de total del brocas - 31

  • Número de brocas PH (cruceta) - 4

  • Número de brocas PZ (cruceta) - 4

  • Número de brocas Torx - 8

  • Con soporte magnético -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0021200007

Ref.Sonepar

1035437

EAN

7630268405977

Número de total del brocas:

31

Número de brocas PH (cruceta):

4

Número de brocas PZ (cruceta):

4

Número de brocas Torx:

8

Con soporte magnético:

Con tuerca de levas:

no

Con empuñadura:

no

Embalaje:

Carcasa

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE