TRADEFORCE - JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS 61 PIEZAS

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - JUEGO DE PUNTAS Y ACCESORIOS 61 PIEZAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de total del brocas - 60

  • Número de brocas PH (cruceta) - 4

  • Número de brocas PZ (cruceta) - 3

  • Número de brocas Torx - 2

  • Número de bits TriWing - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0021200010

Ref.Sonepar

1035438

EAN

7630268405922

Número de total del brocas:

60

Número de brocas PH (cruceta):

4

Número de brocas PZ (cruceta):

3

Número de brocas Torx:

2

Número de bits TriWing:

6

Con soporte magnético:

Con tuerca de levas:

no

Con empuñadura:

no

Embalaje:

Carcasa

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE